Startseite

ETHERMA - ETR39334 Universalthermostat fA1/4r Verteilereinb - 39334

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39334 Universalthermostat fA1/4r Verteilereinb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Öffner

  • Einstellbereich Komfort - -15...75 °C

  • Gangreserve - 50 h

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061390375

Artikelnummer

ETR39334

Herstellernummer

39334

Hersteller

ETR

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Öffner

Einstellbereich Komfort:

-15...75 °C

Gangreserve:

50 h

Ausführung:

digital

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Textführung im Display:

ja

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Temperaturphase:

30 min

Anzahl der Speicherplätze:

4

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

3

Ferienprogramm:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

ja

Einstellbereich Absenkung:

5...5 °C

Einstellbereich Frostschutz:

5...5 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bautiefe:

70 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3 W

Das Thermostat ITR-80 ist für die Montage auf DIN-Schiene vorgesehen, wodurch ein einfacher Einbau in den Schaltschrank ermöglicht wird. Es können vier verschiedene Modi programmiert werden: Heizen, Kühlen, Industrie oder MAX/MIN Modus. Das Gerät ist universell für Heiz- und Kühlanwendungen konzipiert. Über die Parametrierung kann auf diverse Regeleigenschaften Einfluss genommen werden. Mittels drei Bedientasten werden der Sollwert und alle Parameter des Reglers eingestellt. Das LED signalisiert den Status des Regelausgangs. Das Thermostat wird mit einer Spannung von 230 V versorgt. Inkl. Tages/Wochenprogramm, Temperaturbereich: -15 bis °C, Temperaturfühler: NTC, Fühlerleitungslänge: 3 m (Bauseits verlängerbar auf max. 50 m), Platzbedarf: 2TE, Schaltstrom: 16 A, 1 Relaiskontakt, Montage: auf Normtragschiene, digitaler Schaltereingang, CE konform.