Startseite

ETHERMA - ETR36071 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung, - 36071

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36071 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Länge - 12 m

  • Heizleistung - 30 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015723600

Artikelnummer

ETR36071

Herstellernummer

36071

Hersteller

ETR

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Länge:

12 m

Heizleistung:

30 W/m

Nennspannung:

400 V

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

7 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff der Abschirmung:

CuNi

Die Heizschleife BRLH eignet sich zur freien Verlegung im Außenbereich speziell bei Rundungen, Kurven und dort, wo die Verlegegeometrie es erfordert. Die Verlegung kann in Gussasphalt, Walzasphalt, Fließbeton, Monolithbeton, im Ortsbeton und im Sandbett unter Kopfsteinpflaster erfolgen. Der Dipolheizleiter hat eine sehr robuste, schlagfeste Außenisolierung und trotzt dadurch erhöhten mechanischen Belastungen. Die Heizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m, diese kann gegen Aufpreis auch in der gewünschten Länge produziert werden. Die Heizschleifen BRLH können durch ihre UV-Beständigkeit bei einfacher Verlegung in Metalldachrinnen auch als Dachrinnenheizung verwendet werden. Nenntemperatur: 105 °C, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart:IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 3 m, 3x1.5 (2.5) mm², Prüfzeichen: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Außenmantel temperaturresistent: 240 °C/10 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.