ETHERMA - ETR33691 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Freifl - 33691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Öffner (NC)
Ausführung - digital
Bemessungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120015729916
Artikelnummer
ETR33691
Herstellernummer
33691
Hersteller
ETR
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Textführung im Display:
ja
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
1
Ferienprogramm:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bautiefe:
58 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
15 W


