Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4626 NASTRO RIEMPITIVO AUTOAGGLOMERANTE 38X1. - NA4626

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4626 NASTRO RIEMPITIVO AUTOAGGLOMERANTE 38X1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Kautschuk

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Isofil 626

EAN

8033501683535

Artikelnummer

ETLNA4626

Herstellernummer

NA4626

Hersteller

ETL

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Kautschuk

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-30...80 °C

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

ja

Nastro riempitivo butilico per la sigillatura e la ricostruzione di tutti i tipi di isolante.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo. • Resistente all’acqua ed all’ozono Temperatura di esercizio da –30°C a +80°C.• Fornito in scatola protettiva di plastica.