Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU0610 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-10

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU0610 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Aderzahl anschließbar - 3

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8033712901862

Artikelnummer

ETLMU0610

Herstellernummer

MU0610

Hersteller

ETL

Max. Aderzahl anschließbar:

3

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Transparent:

nein

Temperatur:

-18...45 °C

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Morsetti ad “U” a vite.Connettori ad U con serraggio del cavo mediante elemento filettato a brugola.Consentono la derivazione da un cavo passante evitandone l’interruzione, senza l’utilizzo di utensili aggraffatori.