ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 19X9.1X0.75 - NA4723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Stärke - 0.75 mm
Länge - 9.1 m
Packung
1 ST
EAN
8033712908069
Artikelnummer
ETLNA4723
Herstellernummer
NA4723
Hersteller
ETL
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Stärke:
0.75 mm
Länge:
9.1 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...100 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Magnetisch:
nein
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
ja
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie