ETELEC ITALIA SPA - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W - HL1610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Luftstromregulierung - Stufen
Betriebstemperatur - 450...650 °C
Maschinengewicht - 1 kg
Packung
1 ST
EAN
8033712903545
Artikelnummer
ETLHL1610
Herstellernummer
HL1610
Hersteller
ETL
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Betriebstemperatur:
450...650 °C
Maschinengewicht:
1 kg
Versorgungsspannung:
210...240 V
Mit Temperaturanzeige:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Luftmenge:
550 l/min
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
1 dB(A)
Länge:
195 mm
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
1 dB(A)
Breite:
70 mm
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
1 dB
Höhe:
260 mm
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie