Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31075 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 75/ - GT31075

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31075 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 75/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685621

Artikelnummer

ETLGT31075

Herstellernummer

GT31075

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

75 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

22 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti a medio spessore con sigillante poliolefina reticolata 3:1 in barre da 1 metro. Le guaine a medio spessore in barre Sealings sono provviste di adesivo termofusibile, che provvede ad un?efficace sigillatura dall?umidita' anche in presenza di superfici e forme irregolari.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie