ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30075 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 75/ - GT30075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 M
EAN
8033712904665
Artikelnummer
ETLGT30075
Herstellernummer
GT30075
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein