Startseite
Nicht mehr in Produktion

ESSE-CI SRL - ESC76DR48L4HPMB UPLIK MEDIUM/DR 48W 4000K HIGH POWER BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000434101

Artikelnummer

ESC76DR48L4HPMB

Herstellernummer

76DR48L4HPMB

Hersteller

ESC

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzart (IP):

IP40

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

84 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4032 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

575 mm

UPLIK WALL Medium Diffusore PG (UGR<22) è una linea di apparecchi da parete che, con linee semplici e pulite, si integra perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente. Le differenti emissioni, potenze, dimensioni e pacchetti luminosi offrono un’ampissima gamma di soluzioni per soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. UPLIK è disponibile nella versione con piantana per l’illuminazione di ambienti di lavoro grazie al diffusore con tecnologia DPL UGR<19. Emissione diretta con schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia LIC (Lateral Indirect Control) per emissione parzialmente indiretta. Driver integrato. CRI>80. Mac Adams 3. Life Time 50.000 h - Garanzia integrale 5 anni. Sicurezza degli occhi: privo di rischio(Gruppo di rischio 0) in conformità con EN62471:2009. Corpo in alluminio. RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza >0,97. LED 48W 350mA 4000K 4032lm.