ELTAKO - EAK61100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 600VA un - 61100800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Seriendimmer - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010312109496
Artikelnummer
EAK61100800
Herstellernummer
61100800
Hersteller
EAK
Zusammenstellung:
sonstige
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
kapazitive Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5012
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Nennleistung ohmsche Last:
400...400 W
Nennleistung induktive Last:
400...400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
400...400 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
4...4 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


