ELTAKO - EAK30055715 Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80 - 30055715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - nein
Wandsender - ja
Fenstersender - nein
Mit Fernbedienung - nein
Signalübertragung - Funk
Packung
1 ST
EAN
4010312319918
Artikelnummer
EAK30055715
Herstellernummer
30055715
Hersteller
EAK
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Reichweite:
30 m
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Anzeigeelement:
ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


