ELTAKO - EAK30014060 Eingabemodul f#r den Eltako-RS485-Bus, 1 - 30014060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4010312315071
Artikelnummer
EAK30014060
Herstellernummer
30014060
Hersteller
EAK
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
10
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Schutzart (IP):
IP20


