ELTAKO - EAK28380615 Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur - 28380615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010312501719
Artikelnummer
EAK28380615
Herstellernummer
28380615
Hersteller
EAK
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Frequenz:
50...50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
nein
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20


