Startseite

ELTAKO - EAK28380015 Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur - 28380015

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK28380015 Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312501634

Artikelnummer

EAK28380015

Herstellernummer

28380015

Hersteller

EAK

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Zweitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Tiefe:

58 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Three-phase meter, MID