Startseite

ELTAKO - EAK28032015 Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0 - 28032015

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK28032015 Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312501627

Artikelnummer

EAK28032015

Herstellernummer

28032015

Hersteller

EAK

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Eintarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

2000...2000 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Tiefe:

58 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

single phase meter, MID