Startseite

ELTAKO - EAK22200020 2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate - 22200020

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK22200020 2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 55 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312200513

Artikelnummer

EAK22200020

Herstellernummer

22200020

Hersteller

EAK

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Switching relay 24V 2 NO 16A/250V AC