Startseite

ELTAKO - EAK21400401 Stromsto#-Gruppenschalter f#r Zentralste - 21400401

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21400401 Stromsto#-Gruppenschalter f#r Zentralste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Gruppenschalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312108031

Artikelnummer

EAK21400401

Herstellernummer

21400401

Hersteller

EAK

Funktion:

elektronisch Gruppenschalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

8...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Versorgungsspannung:

8...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

2 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Impulse group switch, 2 + 2 NO 5A