Startseite

ELTAKO - EAK21200030 2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21200030 2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312100554

Artikelnummer

EAK21200030

Herstellernummer

21200030

Hersteller

EAK

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

2 poli 16A/250V AC. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN 60715 TH35 con comando manuale e indicatore di posizione dell'interruttore. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 55 mm di profondita. Tempo al 100%. Controllare la richiesta di potenza solo 5?6 W. Contatti 1 NO + 1 NC. Distanza tra i contatti 3 mm. Distanza dei collegamenti di controllo/contatto > 6 mm. Dispositivi per 25A XS12. Contatto ausiliario installabile a posteriori KM12. E inoltre possibile utilizzare gli interruttori elettronici a impulsi ES12DX-UC, ES12-200-UC e ES12-110-UC compatibili con i pin. La loro tensione di controllo universale UC copre gli intervalli di tensione da 12 a 230 V AC a 50-60 Hz e da 12 a 230 V DC.