Startseite

ELTAKO - EAK21200002 2 Schlie#er potenzialfrei 16A/250V AC, 2

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21200002 2 Schlie#er potenzialfrei 16A/250V AC, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312108048

Artikelnummer

EAK21200002

Herstellernummer

21200002

Hersteller

EAK

2 contatti NO liberi da potenziale 16A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza fino a 2000W. Nessuna perdita in standby. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm diprofondita. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC all'ingresso di controllo +A1/A2 o 230 V con corrente della lampada a incandescenza fino a 5 mA all'ingresso di controllo (L)/-A2 (N). Non e consentito l'uso simultaneo di due potenziali sugli ingressi di controllo. Rumore di commutazione molto basso. Non e necessaria alcuna alimentazione permanente, quindi nessuna perdita in standby. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Il contatto del rele puo essere aperto o chiuso durante la messa in funzione. Sara sincronizzato alla prima operazione. Stessa connessione terminale dell'interruttore a impulsi elettromeccanico S12-200-. Corrente massima su entrambi i contatti 16A per 230V. Se questo interruttore a impulsi si trova in un circuito monitorato da un rele di disconnessione rete FR12-230V, non e necessario alcun carico di base aggiuntivo. Tuttavia, la tensione di monitoraggio dell'FR12-230V deve essere impostata su max. L'elettronica non ha un'alimentazione interna e quindi non viene consumata energia in nessuna posizione di contatto. Una corrente di controllo fluisce solo durante un breve impulso di controllo di 0,2 secondi. Questo attiva il microcontrollore, legge l'ultimo stato di commutazione dalla memoria senza tensione, commuta di conseguenza il rele bistabile nel suo stato opposto e riscrive il nuovo stato di commutazione nella memoria.