Startseite

ELTAKO - EAK21110601 1 Schlie#er + 1 #ffner potenzialfrei 16A - 21110601

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21110601 1 Schlie#er + 1 #ffner potenzialfrei 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312107683

Artikelnummer

EAK21110601

Herstellernummer

21110601

Hersteller

EAK

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

8...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Impulse switch, 1 NO + 1 NC 16A