ELTAKO - EAK21110030 2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate - 21110030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4010312100516
Artikelnummer
EAK21110030
Herstellernummer
21110030
Hersteller
EAK
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Geeignet für Handbedienung:
ja


