ELTAKO - EAK21110002 1 Schlie#er + 1 #ffner potenzialfrei 16A - 21110002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
8...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
230...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Geeignet für Handbedienung:
nein


