Startseite

ELTAKO - EAK21100806 Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis - 21100806

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21100806 Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312107843

Artikelnummer

EAK21100806

Herstellernummer

21100806

Hersteller

EAK

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

REG

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5012

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

8...230 V

Nennleistung ohmsche Last:

400...400 W

Nennleistung induktive Last:

400...400 VA

Nennleistung kapazitive Last:

400...400 VA

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

6...6 mm²

Gerätebreite:

18 mm

Gerätehöhe:

58 mm

Gerätetiefe:

66 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Universal dimmer with universal control voltage, power MOSFET up to 400W