ELTAKO - EAK21100800 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 600VA un - 21100800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Tipptaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4010312109403
Artikelnummer
EAK21100800
Herstellernummer
21100800
Hersteller
EAK
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Tipptaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
kapazitive Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
REG
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5012
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
8...230 V
Nennleistung kapazitive Last:
0...600 VA
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
6...6 mm²
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


