Startseite

ELTAKO - EAK21100030 1-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate - 21100030

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK21100030 1-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugerate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 55 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312100479

Artikelnummer

EAK21100030

Herstellernummer

21100030

Hersteller

EAK

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Geeignet für Handbedienung:

ja

Impulse switch 230V 1 NO 16A/250V AC