Startseite

ELTAKO - EAK20000030 Kontaktmodul, 1 Schliesser und 1 Offner - 20000030

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK20000030 Kontaktmodul, 1 Schliesser und 1 Offner

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - sonstige

  • Funktion - Signalschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312901243

Artikelnummer

EAK20000030

Herstellernummer

20000030

Hersteller

EAK

Gerätemontage:

sonstige

Funktion:

Signalschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Auxiliary contact 1 NO + 1 NC, 4A