Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30200430 1+1 Schlie#er nicht potenzialfrei 4A/250

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30200430 1+1 Schlie#er nicht potenzialfrei 4A/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - ja

  • Schalt-Betrieb - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312300213

Artikelnummer

EAK30200430

Herstellernummer

30200430

Hersteller

EAK

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

ja

Schalt-Betrieb:

ja

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

ja

Geeignet für Rollladenschalter:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

ja

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

ja

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

32

Anzahl der Befehle:

32

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto 1+1 NO non libero da potenziale 4A/250V AC, per tende a rullo e sistemi di schermatura. Le funzioni wireless crittografate, wireless bidirezionali e ripetitore sono commutabili. Solo 0,9 watt di perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locale 230V. Se si verifica un'interruzione di corrente, il dispositivo viene spento in una sequenza definita. Oltre all'ingresso di controllo wireless tramite un'antenna interna, questo attuatore wireless puo anche essere controllato localmente da un interruttore di controllo 230V convenzionale precedentemente montato. Dalla settimana di produzione 36/19 e possibile collegare unpulsante di direzione per la discesa tramite il diodo RTD (qualsiasi polarita). Un altro pulsante di direzione per la salita e collegato direttamente ad A1. Al primo impulso di controllo verso il basso, l'EGS61Z commuta l'ingresso di controllo A1 sul pulsante di direzione. Per riattivare l'ingresso di controllo su pulsante universale, disinserire brevemente l'alimentazione e riattivarla. Puoi insegnare in sensori crittografati. E possibile attivare la funzione wireless bidirezionale e/o ripetitore. Ogni cambiamento di stato e i telegrammi di comando centrale in arrivo vengono quindi confermati da un telegramma wireless. Questo telegramma wireless puo essere appreso in altri attuatori, controller Smart Home professionali e display universali. Con il selettore rotativo superiore nella posizione LRN possono essere assegnati fino a 35 pulsanti wireless, di cui uno o piu pulsanti centrali. E quindi possibile selezionare la funzione desiderata di questo interruttore di gruppo di impulsi: GS1 = interruttore di gruppo con comando a pulsante e ritardo di spegnimento in secondi. E possibile apprendere sia un pulsante wireless con la funzione Up-Hold-Down-Hold sia un pulsante wireless come un doppio pulsante per veneziane avvolgibili con pressione sopra Up e pressione sotto Down. Toccare brevemente per interrompere immediatamente il movimento. Tuttavia, un impulso nella direzione opposta si arresta e quindi passa alla direzione opposta dopo una pausa di 500 ms. E possibile implementare un controllo centrale dinamico con e senza priorita. GS2 = Switch di gruppo come GS1, switch centrale sempre senza priorita. GS3 = interruttore di gruppo come GS2, inoltre con funzione di inversione a doppio clic per il pulsante locale e un pulsante senza fili come interruttore universale opportunamente appreso: dopo il doppio clic, la veneziana si muove nella direzione opposta finche non viene arrestata da un breve tocco. GS4 = Interruttore di gruppo come GS2, in piu con funzione di inversione punta: Il pulsante di comando e inizialmente in modalita statica. Il rele e eccitato finche il pulsante e premuto in modo che la veneziana possa essere invertita nella direzione opposta con brevi impulsi. GR = Rele di gruppo. Finche il pulsante wireless e chiuso, un contatto e chiuso. Poi si riapre. Alla ricezione del successivo segnale wireless l'altro contatto si chiude, ecc. Controllo delle scene di ombreggiamento: fino a 4 tempi di arresto memorizzati sono richiamabili utilizzando il segnale di controllo di un pulsante e doppio bilanciere appresi come pulsante di scena. Con il controllo tramite controller Smart Home professionale, e possibile avviare i comandi operativi per salita e discesa con le informazioni esatte sul tempo di viaggio. Poiche l'attuatore riporta l'esatto tempo trascorsodopo ogni attivita, anche quando la guida e stata attivata da un pulsante, la posizione dell'ombreggiatura viene sempre visualizzata correttamente nel controller Professional Smart Home. Al raggiungimento delle posizioni finali sopra e sotto la posizioneviene sincronizzata automaticamente. Se oltre a un pulsante scenari viene appreso anche un sensore di luminosita esterna wireless, gli scenari appresi 1, 2 e 4 vengono eseguiti automaticamente a seconda della luminosita esterna. Utilizzare il selettore rotante in basso per impostare il tempo di ritardo sulla posizione Halt in secondi. Selezionare un tempo di ritardo che sia almeno lungo quanto l'elemento ombreggiante o la tapparella deve spostarsi dalla sua posizione finale all'altra posizione. Quando apprendi un contatto finestra/porta wireless FTK o un sensore per maniglia finestra FFG7B, viene impostata una protezione di blocco quando le porte vengono aperte per impedire l'abbassamento centralizzato e l'abbassamento scena. Il LED si comporta durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo wireless tramite un breve sfarfallio durante il funzionamento.