Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30200330 1+1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/25

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30200330 1+1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - ja

  • Schalt-Betrieb - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312300268

Artikelnummer

EAK30200330

Herstellernummer

30200330

Hersteller

EAK

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

ja

Schalt-Betrieb:

ja

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

ja

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

ja

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

32

Anzahl der Befehle:

32

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatti 1+1 NO non liberi da potenziale 10A/250V AC, lampade LED 230V fino a 400W, lampade ad incandescenza fino a 2000 watt. Le funzioni wireless crittografate, wireless bidirezionali e ripetitore sono commutabili. Solo 0,8 watt di perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locale 230V. Se si verifica un'interruzione di corrente, lo stato di commutazione viene mantenuto. Se si verifica ripetutamente un'interruzione di corrente, il dispositivo viene spento in una sequenza definita. Questo attuatore wireless e un interruttore a impulsi multifunzione e dispone della tecnologia ibrida all'avanguardia che abbiamo sviluppato:abbiamo combinato il ricevitore esente da usura e l'elettronica di valutazione e due rele bistabili con commutazione a passaggio zero. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Dopo l'installazione, attendere una breve sincronizzazione automatica prima che l'utenza commutata venga collegata alla rete. Oltre all'ingresso di controllo wireless tramite un'antenna interna, questo interruttore multifunzione a impulsi puo anche essere controllato localmente da un interruttore di controllo convenzionale a 230 V precedentemente montato (nella funzione 2xS solo il contatto 1). Corrente massima come somma dei due contatti 16A a 230V. Puoi insegnare in sensori crittografati. E possibile attivare la funzione wireless bidirezionale e/o ripetitore. Ogni cambiamento di stato e i telegrammi di comando centrale in arrivo sono confermati da un telegramma wireless. Questo telegramma wireless puo essere appreso in altri attuatori, controller Smart Home professionali e display universali. Con il selettore rotativo superiore nell'impostazione LRN e possibile assegnare fino a 35 pulsanti wireless, di cui uno o piu pulsanti di controllo centrale. E quindi possibile selezionare la funzione richiesta di questo interruttore a impulsi multifunzione. La commutazione sara visualizzata dal lampeggio del LED. 2xS = interruttore a 2 impulsi ciascuno con 1 contatto NO. 2S = interruttore ad impulsi con 2 contatti NO. WS = interruttore ad impulsi con 1 contatto NO e 1 contattoNC. SS1 = interruttore multicircuito ad impulsi 1 + 1 contatto NO con sequenza di commutazione 1. SS2 = interruttore multicircuito ad impulso 1 + 1 contatto NO con sequenza di commutazione 2. Sequenza di commutazione SS1: 0 - contatto 1 - contatto 2 - contatti 1+2. Sequenza di commutazione SS2: 0 - contatto 1 - contatti 1+2 - contatto 2. Il selettore rotativo inferiore e necessario solo per l'apprendimento dei trasmettitori. Dalla settimana di produzione 08/2013 e possibile apprendere i pulsanti universali ei pulsanti direzionali. Durante il processo di apprendimento, il LED si comporta secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo wireless tramite un breve sfarfallio durante il funzionamento.