Startseite

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100835 Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis

KopierenKopieren
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30100835 Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - ja

  • Schalt-Betrieb - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312300299

Artikelnummer

EAK30100835

Herstellernummer

30100835

Hersteller

EAK

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

ja

Schalt-Betrieb:

nein

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

ja

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

ja

Anzahl der Befehle:

32

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmer universale, MOSFET di potenza 300W. Rilevamento automatico della lampada. Solo 0,7 watt di perdita in standby. Con luminosita minima regolabile o velocita di attenuazione. Con funzionamento di commutazione per sveglie luminose, funzione luce notturna e funzione autospegnimento. Inoltre, con il controllo delle scene di luce. Le funzioni wireless crittografate, wireless bidirezionali e ripetitore sono commutabili. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 33 mm di profondita. Dimmer universale per lampade fino a 300W, a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a LED 230V dimmerabili e lampade a risparmio energetico dimmerabili ESL, dipendenti anche dall'elettronica delle lampade e dalla tecnologia di dimmerazione. Commutazione a passaggio zero con soft ON e soft OFF per proteggere le lampade. Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locale 230V. Nessun carico minimo. Il livello di luminosita viene memorizzato allo spegnimento (memoria). In caso di interruzione di corrente, la posizione dell'interruttore e il livello di luminosita vengono memorizzati e possono essere attivati al ripristino dell'alimentazione. Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura. Puoi insegnare in sensori crittografati. E possibile attivare la funzione wireless bidirezionale e/o ripetitore. Ogni cambiamento di stato e i telegrammi di comando centrale in arrivo vengono quindi confermati da un telegramma wireless. Questo telegramma wireless puo essere appreso in altri attuatori come FSR61NP-230V, display universali e controller Smart Home professionale. Il valore di regolazione corrente viene visualizzato anche in % nella rispettiva app. La luminosita minima (completamente attenuata) o la velocita di attenuazione e regolabile con l'interruttore rotante %/velocita di attenuazione superiore. Il selettore rotativo inferiore determina il funzionamento, se deve agire il rilevamento automatico della lampada o speciali posizioni comfort: AUTO consente la dimmerazione di tutte le specie di luce. LC1 e una posizione comfort per le lampade LED dimmerabili da 230 V che non vengono abbassate sufficientemente quando impostate su AUTO (angolo di fase discendente) a seconda della costruzionee devono quindi essere forzate sull'angolo di fase discendente. LC2 e LC3 sono posizioni comfort per lampade LED 230V dimmerabili come LC1, ma con curve di dimmerazione differenti. EC1 e una posizione comfort per le lampade a risparmio energetico che devono essere accese con una potenza maggiore a seconda della costruzione, quindi si riaccenderanno in modo sicuro anche a freddo quando vengono abbassate. EC2 e una posizione comfort per lampade a risparmio energetico che non si riaccendono quando vengono abbassate a seconda della costruzione. La memoria e disattivata in questa posizione. Nelle posizioni LC1, LC2, LC3, EC1 e EC2 non devono essere utilizzati trasformatori induttivi (avvolti). Inoltre, il numero massimo di lampade LED dimmerabili puo essere inferiore rispetto alla posizione AUTO a seconda della costruzione. I pulsanti possono essere appresi come pulsanti direzionali o come pulsanti universali: come pulsante direzionale l'accensione e la regolazione della luminosita avviene su un lato e lo spegnimento e la regolazione della luminosita sull'altro lato. Un doppio clic sull'interruttore laterale attiva l'oscuramento automatico fino alla massima luminosita con tempo di dim speed. Un doppio clic sul lato di spegnimento attiva la funzione autospegnimento. La funzione luce notturna viene attivata sull'interruttore sul lato. Come pulsante universale, il cambio di direzione avviene rilasciando brevemente il pulsante. Per il controllo delle scene luminose, il circuito di allarme luminoso, il circuito funzione luce notturna e il timer di spegnimento, fare riferimento al manuale dell'operatore. Il LED si comporta durante il processo di apprendimento secondo le istruzioni per l'uso. Mostra i comandi di controllo wireless tramite un breve sfarfallio duranteil funzionamento.