ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK30000590 Funk-4-Kanal-Taster, 80x80mm aussen, Rah
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Montageart - Aufputz
Anzahl der Kanäle - 4
Reichweite - 30 m
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4010312308936
Artikelnummer
EAK30000590
Herstellernummer
30000590
Hersteller
EAK
Signalübertragung:
Funk
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Kanäle:
4
Reichweite:
30 m
Farbe:
weiß
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Anzeigeelement:
ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein