ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK28305015 Wandler-Drehstromz#hler mit setzbarem Wa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
4010312501641
Artikelnummer
EAK28305015
Herstellernummer
28305015
Hersteller
EAK
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
REG
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
70 mm
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Tiefe:
58 mm
Höhe:
82 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7