Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTT3213B Tappo term. minicanale dim. 32x13 bianco - ECTT3213B

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTT3213B Tappo term. minicanale dim. 32x13 bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Tiefe - 13 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Geeignet für - links/rechts

  • Schnittkaschierung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676578832

Artikelnummer

ETNECTT3213B

Herstellernummer

ECTT3213B

Hersteller

ETN

Breite:

32 mm

Tiefe:

13 mm

Ausführung:

symmetrisch

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

TAPPO TERMINALE 32X13 BIANCO