Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTT2213B Tappo term. minicanale dim. 22x13 bianco - ECTT2213B

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTT2213B Tappo term. minicanale dim. 22x13 bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Tiefe - 13 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Geeignet für - links/rechts

  • Schnittkaschierung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676578825

Artikelnummer

ETNECTT2213B

Herstellernummer

ECTT2213B

Hersteller

ETN

Breite:

22 mm

Tiefe:

13 mm

Ausführung:

symmetrisch

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

TAPPO TERMINALE 22X13 BIANCO