ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1532 TUBO RIGIDO 33211 32 - 3 M - ECTG1532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 28.3 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8032636766687
Artikelnummer
ETNECTG1532
Herstellernummer
ECTG1532
Hersteller
ETN
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
28.3 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Mit Meter-Anzeige:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)