ELETTROCANALI SRL - ETNECTFLEX50 Tappo per tubi flessibili corrugati 50 - ECTFLEX50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Für Rohrdurchmesser nominal - 50...50 mm
Geeignet für starre Rohre - nein
Geeignet für flexible Rohre - ja
Packung
300 ST
EAN
8032636769299
Artikelnummer
ETNECTFLEX50
Herstellernummer
ECTFLEX50
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Für Rohrdurchmesser nominal:
50...50 mm
Geeignet für starre Rohre:
nein
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Luftdicht:
ja
Durchstoßmembran:
nein
Farbe:
sonstige


