Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECTFLEX16 Tappo per tubi flessibili corrugati 16 - ECTFLEX16

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECTFLEX16 Tappo per tubi flessibili corrugati 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16...16 mm

  • Geeignet für starre Rohre - nein

  • Geeignet für flexible Rohre - ja

Packung

  • 2000 ST

EAN

8032636769244

Artikelnummer

ETNECTFLEX16

Herstellernummer

ECTFLEX16

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Für Rohrdurchmesser nominal:

16...16 mm

Geeignet für starre Rohre:

nein

Geeignet für flexible Rohre:

ja

Geeignet für biegsame Rohre:

ja

Luftdicht:

ja

Durchstoßmembran:

nein

Farbe:

sonstige

TAPPO PER TUBO CORRUGATO Ø16 mm