ELETTROCANALI SRL - ETNECTFLEX13 Tappo per cassette di derivazione 13 - ECTFLEX13
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Geeignet für starre Rohre - nein
Geeignet für flexible Rohre - ja
Geeignet für biegsame Rohre - ja
Packung
2000 ST
EAN
8032636769930
Artikelnummer
ETNECTFLEX13
Herstellernummer
ECTFLEX13
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für starre Rohre:
nein
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Luftdicht:
ja
Durchstoßmembran:
nein
Farbe:
sonstige


