Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE804 Supporto Easy 4 moduli agg.Frontale - ECSE804

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE804 Supporto Easy 4 moduli agg.Frontale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - ja

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 20 ST

EAN

8050507870134

Artikelnummer

ETNECSE804

Herstellernummer

ECSE804

Hersteller

ETN

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

ja

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SUPPORTO 4 MODULI CON VITI AGGANCIO FRUTTI FRONTALE