Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE802 Supporto zanche Easy 2mod.interas.71mm - ECSE802

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE802 Supporto zanche Easy 2mod.interas.71mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Mit Nagel - ja

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

8050507870097

Artikelnummer

ETNECSE802

Herstellernummer

ECSE802

Hersteller

ETN

Ausführung:

Unterputz

Mit Nagel:

ja

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SUPPORTO A 2 MOD X SCAT TONDA 60mm - QUADRATA INTERASSE 71mm CON ZANCHE