ELETTROCANALI SRL - ETNECRM50-48 RACCORDO MORBIDO IP44 TUBO 50 - FORO 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50...50 mm
Geeignet für Verbindungsdose - ja
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Packung
70 ST
EAN
8054382041580
Artikelnummer
ETNECRM50-48
Herstellernummer
ECRM50-48
Hersteller
ETN
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50...50 mm
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein



