ELETTROCANALI SRL - ETNECPN08 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 8X10 NERO - ECPN08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Packung
200 ST
EAN
8032636768469
Artikelnummer
ETNECPN08
Herstellernummer
ECPN08
Hersteller
ETN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
60 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.75 mm
Wendelbreite:
10 mm
Bündeldurchmesser:
340...340 mm


