ELETTROCANALI SRL - ETNECP06 SPIRALINA PER CABLAGGIO DIM. 6X8 - ECP06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - farblos
Packung
300 M
EAN
8032636768285
Artikelnummer
ETNECP06
Herstellernummer
ECP06
Hersteller
ETN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
60 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.9 mm
Wendelbreite:
8 mm
Bündeldurchmesser:
340...340 mm


