Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6604 Supporto MiVida 4 moduli agg.Frontale - ECMV6604

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6604 Supporto MiVida 4 moduli agg.Frontale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8050507877096

Artikelnummer

ETNECMV6604

Herstellernummer

ECMV6604

Hersteller

ETN

Ausführung:

Unterputz

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SUPPORTO MIVIDA A 4 MOD. AGGANCIO FRUTTI FRONTALE