Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4609WH Supp. placca MyLife c.viti X prof. 1 mod - ECL4609WH

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4609WH Supp. placca MyLife c.viti X prof. 1 mod

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793876281

Artikelnummer

ETNECL4609WH

Herstellernummer

ECL4609WH

Hersteller

ETN

Ausführung:

Unterputz

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SUPP. PLACCA MYLIFE CON VITI X PROF. 1 MOD.BIANCO