ELETTROCANALI SRL - ETNECL4609AC Supp. placca MyLife c.viti X prof. 1 mod - ECL4609AC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
EAN
8050507873159
Artikelnummer
ETNECL4609AC
Herstellernummer
ECL4609AC
Hersteller
ETN
Ausführung:
Unterputz
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


