ELETTROCANALI SRL - ETNECL40906TEC COPRITASTO SING.ILLUM.MYLIFE INT.BIP TEC - ECL40906TEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
50 ST
EAN
8033576776804
Artikelnummer
ETNECL40906TEC
Herstellernummer
ECL40906TEC
Hersteller
ETN
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
46.77 mm
Tiefe:
39.53 mm


