ELETTROCANALI SRL - ETNECKIT120A Kit per app. interasse 60/67 dim. 120x60 - ECKIT120A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Front
Ausführung - offen
Geräteart - sonstige
Befestigungsspur - 60/67,5 mm
Packung
10 ST
EAN
8032636768049
Artikelnummer
ETNECKIT120A
Herstellernummer
ECKIT120A
Hersteller
ETN
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
60/67,5 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja


