ELETTROCANALI SRL - ETNECK51002 LAMPADA PORTATILE 10MT SPINA 10A E27 - ECK51002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufladbar - nein
Integrierte Ladevorrichtung - nein
Hauptleuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8033576775548
Artikelnummer
ETNECK51002
Herstellernummer
ECK51002
Hersteller
ETN
Aufladbar:
nein
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Hauptleuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
orange
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
60 W
Schutzart (IP):
IP00
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
320 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Länge des Anschlusskabels:
10 m