ELETTROCANALI SRL - ETNECK33413 ADATTATORE TRIPLO BIV. NERO SPINA 16A - ECK33413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C) - nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J) - nein
Packung
200 ST
EAN
8033576775135
Artikelnummer
ETNECK33413
Herstellernummer
ECK33413
Hersteller
ETN
Ausführung:
kompakt
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):
nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 11):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
ja
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
nein
Art der Buchse:
sonstige
Anzahl der USB-Ports:
0
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
200...250 V
Nennstrom:
10...16 A


